Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ GRIS - L627835.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4237 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673370350
Réf. Sonepar
00553337035
Réf. Fournisseur
L627835.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4237 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ GRIS


