Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.1130 45W 4950Lm 3000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ BLANC - L624731.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C SUSPENSION  L.1130 45W 4950Lm 3000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4256 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673042073

Réf. Sonepar

00553304207

Réf. Fournisseur

L624731.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4256 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

3000...3000 K

STEEL-C L.1130 45W 4950Lm 3000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot