Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.1130 45W 4950Lm 3000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ NOIR - L624732.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4256 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673042080
Réf. Sonepar
00553304208
Réf. Fournisseur
L624732.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4256 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
STEEL-C L.1130 45W 4950Lm 3000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ NOIR


