Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.1130 45W 5206Lm 4000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ BLANC - L624741.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C SUSPENSION  L.1130 45W 5206Lm 4000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4459 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673042103

Réf. Sonepar

00553304210

Réf. Fournisseur

L624741.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4459 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

4000...4000 K

STEEL-C L.1130 45W 5206Lm 4000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ BLANC