Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.1130 45W 5206Lm 4000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ NOIR - L624742.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4459 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673042110
Réf. Sonepar
00553003980
Réf. Fournisseur
L624742.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4459 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
STEEL-C L.1130 45W 5206Lm 4000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ NOIR


