Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.1130 45W 5206Lm 4000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ BLANC - L624641.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C SUSPENSION  L.1130 45W 5206Lm 4000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4459 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673042516

Réf. Sonepar

00553304251

Réf. Fournisseur

L624641.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4459 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

4000...4000 K

STEEL-C L.1130 45W 5206Lm 4000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot