Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ NOIR - L624832.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C SUSPENSION  L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5143 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673042141

Réf. Sonepar

00553304214

Réf. Fournisseur

L624832.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5143 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

STEEL-C L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ NOIR