Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ BLANC - L625731.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5143 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673042554
Réf. Sonepar
00553304255
Réf. Fournisseur
L625731.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5143 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
3000...3000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


