Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.1130 45W 5950Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ GRIS - L624845.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C SUSPENSION  L.1130 45W 5950Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ  GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5388 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673042189

Réf. Sonepar

00553304218

Réf. Fournisseur

L624845.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5388 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

STEEL-C L.1130 45W 5950Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot