Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.1130 45W 5950Lm 4000°K PRISM + DRIVER INTEGRÉ GRIS - L625745.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5388 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673035358
Réf. Sonepar
00553003981
Réf. Fournisseur
L625745.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5388 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


