Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 3977Lm 3000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ BLANC - L623531.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3507 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673035280
Réf. Sonepar
00553003973
Réf. Fournisseur
L623531.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3507 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
STEEL.C L.850 38W 3977Lm 3000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


