Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4182Lm 4000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ GRIS - L624045.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3652 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673042066
Réf. Sonepar
00553304206
Réf. Fournisseur
L624045.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3652 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


