Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4182Lm 4000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ NOIR - L624042.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4182Lm 4000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3652 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673042059

Réf. Sonepar

00553304205

Réf. Fournisseur

L624042.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3652 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

STEEL.C L.850 38W 4182Lm 4000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot