Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ BLANC - L623931.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4237 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673041953
Réf. Sonepar
00553304195
Réf. Fournisseur
L623931.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4237 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
STEEL.C L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ BLANC


