Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ GRIS - L623435.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ  GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4237 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673042455

Réf. Sonepar

00553304245

Réf. Fournisseur

L623435.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4237 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

STEEL.C L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot