Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM + DRIVER INTEGRÉ GRIS - L623455.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4426 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673035273
Réf. Sonepar
00553003972
Réf. Fournisseur
L623455.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4426 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


