Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM + DRIVER INTEGRÉ NOIR - L623452.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM + DRIVER INTEGRÉ NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4426 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673042479

Réf. Sonepar

00553304247

Réf. Fournisseur

L623452.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4426 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

STEEL-C L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM + DRIVER INTEGRÉ NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot