Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ BLANC - L623941.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4426 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673041984

Réf. Sonepar

00553304198

Réf. Fournisseur

L623941.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4426 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

STEEL.C L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot