Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ GRIS - L623945.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4426 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673042004
Réf. Sonepar
00553304200
Réf. Fournisseur
L623945.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4426 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
STEEL.C L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ GRIS


