Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM + DRIVER INTEGRÉ BLANC - L623451.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C SUSPENSION L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM + DRIVER INTEGRÉ BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4426 lm

  • puissance du système - 39 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673042462

Réf. Sonepar

00553304246

Réf. Fournisseur

L623451.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4426 lm

puissance du système:

39 W

STEEL-C L.850 38W 4779Lm 4000°K PRISM + DRIVER INTEGRÉ BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot