Cubispot - TATOU 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE NOIR - 3488302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673024277
Réf. Sonepar
00553302427
Réf. Fournisseur
3488302
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3488302
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Tatou 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dimmable noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


