Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC BLANC 2016LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9040435

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC BLANC 2016LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2016 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673296445

Réf. Sonepar

00553329644

Réf. Fournisseur

9040435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2016 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC BLANC 2016LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9040435

De la gamme de produit : Encastrés leds