Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC BLANC 2108LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9040445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2108 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673296476
Réf. Sonepar
00553329647
Réf. Fournisseur
9040445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2108 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC BLANC 2108LmWW-D 80° 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


