Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2207LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9040632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2207 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673296551
Réf. Sonepar
00553329655
Réf. Fournisseur
9040632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2207 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2207LmWW-D 80° 3000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


