Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2258LmW-D 50° 4000°K NOIR - 9040342

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2258LmW-D 50° 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673296407

Réf. Sonepar

00553329640

Réf. Fournisseur

9040342

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9040342

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Tetris 14 irc80 15w optic metal 2258lmw-d 50° 4000°k noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.