Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2308LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9040641

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2308LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2308 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673296575

Réf. Sonepar

00553329657

Réf. Fournisseur

9040641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2308 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2308LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9040641

De la gamme de produit : Encastrés leds