Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2308LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9040642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2308 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673296582
Réf. Sonepar
00553329658
Réf. Fournisseur
9040642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2308 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC METAL 2308LmWW-D 80° 4000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


