Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC NOIR 1801LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9040532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1801 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673296490
Réf. Sonepar
00553329649
Réf. Fournisseur
9040532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1801 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC NOIR 1801LmWW-D 80° 3000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


