Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC NOIR 1884LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9040541

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC NOIR 1884LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1884 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673296513

Réf. Sonepar

00553329651

Réf. Fournisseur

9040541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1884 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 14 IRC80 15W OPTIC NOIR 1884LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9040541

De la gamme de produit : Encastrés leds