Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC BLANC 2791LmWW-D 80° 3000°K BLANC - 9042231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2791 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673297503
Réf. Sonepar
00553329750
Réf. Fournisseur
9042231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2791 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC BLANC 2791LmWW-D 80° 3000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


