Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC BLANC 2921LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9042245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2921 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673297558
Réf. Sonepar
00553329755
Réf. Fournisseur
9042245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2921 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC BLANC 2921LmWW-D 80° 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


