Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC BLANC 2921LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9042242

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC BLANC 2921LmWW-D 80° 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2921 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673297541

Réf. Sonepar

00553329754

Réf. Fournisseur

9042242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2921 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC BLANC 2921LmWW-D 80° 4000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9042242

De la gamme de produit : Encastrés leds