Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC BLANC 2990LmW-D 50° 4000°K NOIR - 9041942

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC BLANC 2990LmW-D 50° 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673297367

Réf. Sonepar

00553329736

Réf. Fournisseur

9041942

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9041942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Tetris 14 irc80 22w optic blanc 2990lmw-d 50° 4000°k noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)