Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC METAL 2990LmW-D 50° 3000°K GRIS - 9042135

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC METAL 2990LmW-D 50° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673297466

Réf. Sonepar

00553329746

Réf. Fournisseur

9042135

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9042135

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Tetris 14 irc80 22w optic metal 2990lmw-d 50° 3000°k gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur