Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC METAL 3056LmWW-D 80° 3000°K BLANC - 9042431

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC METAL 3056LmWW-D 80° 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3056 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673297626

Réf. Sonepar

00553329762

Réf. Fournisseur

9042431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3056 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC METAL 3056LmWW-D 80° 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9042431

De la gamme de produit : Encastrés leds