Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC METAL 3056LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9042435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3056 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673297640
Réf. Sonepar
00553329764
Réf. Fournisseur
9042435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3056 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:


