Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC METAL 3198LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9042441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3198 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673297657
Réf. Sonepar
00553329765
Réf. Fournisseur
9042441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3198 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9042441
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Tetris 14 irc80 22w optic metal 3198lmww-d 80° 4000°k blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


