Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC METAL 3198LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9042445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3198 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673297671
Réf. Sonepar
00553329767
Réf. Fournisseur
9042445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3198 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC METAL 3198LmWW-D 80° 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


