Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC NOIR 2493LmWW-D 80° 3000°K BLANC - 9042331

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC NOIR 2493LmWW-D 80° 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2493 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673297565

Réf. Sonepar

00553329756

Réf. Fournisseur

9042331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2493 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9042331

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Tetris 14 irc80 22w optic noir 2493lmww-d 80° 3000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.