Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC NOIR 2493LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9042335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2493 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673297589
Réf. Sonepar
00553329758
Réf. Fournisseur
9042335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2493 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC NOIR 2493LmWW-D 80° 3000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


