Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC NOIR 2493LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9042332

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC NOIR 2493LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2493 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673297572

Réf. Sonepar

00553329757

Réf. Fournisseur

9042332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2493 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC NOIR 2493LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9042332

De la gamme de produit : Encastrés leds