Cubispot - TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC NOIR 2609LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9042342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2609 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673297602
Réf. Sonepar
00553329760
Réf. Fournisseur
9042342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2609 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 14 IRC80 22W OPTIC NOIR 2609LmWW-D 80° 4000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


