Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1188LmWW-D 80° 3000°K BLANC - 9041031

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1188LmWW-D 80° 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1188 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673296780

Réf. Sonepar

00553329678

Réf. Fournisseur

9041031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1188 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1188LmWW-D 80° 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9041031

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot