Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1188LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9041032

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1188LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1188 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673296797

Réf. Sonepar

00553329679

Réf. Fournisseur

9041032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1188 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1188LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9041032

De la gamme de produit : Encastrés leds