Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1242LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9041045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1242 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673296834
Réf. Sonepar
00553329683
Réf. Fournisseur
9041045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1242 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1242LmWW-D 80° 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


