Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1242LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9041042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1242 lm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux - 1242...1242 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673296827
Réf. Sonepar
00553329682
Réf. Fournisseur
9041042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1242 lm
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux:
1242...1242 lm
TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1242LmWW-D 80° 4000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


