Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1272LmW-D 50° 4000°K BLANC - 9040741

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1272LmW-D 50° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673296636

Réf. Sonepar

00553329663

Réf. Fournisseur

9040741

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC BLANC 1272LmW-D 50° 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9040741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot