Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC METAL 1272LmW-D 50° 3000°K GRIS - 9040935

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC METAL 1272LmW-D 50° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673296742

Réf. Sonepar

00553329674

Réf. Fournisseur

9040935

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC METAL 1272LmW-D 50° 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9040935

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot