Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC METAL 1330LmW-D 50° 4000°K NOIR - 9040942

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC METAL 1330LmW-D 50° 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673296766

Réf. Sonepar

00553329676

Réf. Fournisseur

9040942

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC METAL 1330LmW-D 50° 4000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9040942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot