Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC METAL 1360LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9041241

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC METAL 1360LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1360 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673296933

Réf. Sonepar

00553329693

Réf. Fournisseur

9041241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1360 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 14 IRC80 9W OPTIC METAL 1360LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9041241

De la gamme de produit : Encastrés leds